Descriere:
Discul de tăiere de laborator PREMIUM*** este un disc de tăiere de înaltă performanță pentru metale feroase, cum ar fi oțelul și oțelul inoxidabil. Domeniul său de aplicare este tăierea probelor în laborator. Este important ca acestea să fie tăiate rapid, fără a se deteriora (modificări structurale), fără deformări ale piesei de prelucrat sau fisuri. Acestea se montează în principal pe mașini de tăiat umede cu avans manual sau automat la o viteză maximă de lucru de 50 m/s. Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată în timpul tăierii. Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată în timpul prelucrării, iar discul nu trebuie să fie supus niciunei sarcini laterale. Discurile de debitare de laborator sunt disponibile în diferite specificații: moale pentru 60,5 - 72,3 HRC, mediu pentru 22,0 - 60,5 HRC, dur mai puțin de 22,0 HRC.
Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată în timpul prelucrării, iar discul nu trebuie să fie supus niciunei sarcini laterale. Discurile de tăiere de laborator sunt disponibile în diferite specificații: moale pentru 60,5-72,3 HRC, mediu pentru 22,0-60,5 HRC, dur mai puțin de 22,0 HRC.
Caracteristică:
Specificație: A80-BM /50
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 400x3x32
E-Class: 21011315
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Granulație: 70
Formă: dreaptă
Specificație: A80-BM /50
Granulație: 70
Dimensiune (D x P x H): 400 x 3 x 32
Vs / max: 50
Greutate brută: 0,75 kg
Greutate netă: 0,697 kg
Potrivirea materialelor: Oțel inoxidabil;Oțel
Greutate netă: 0,697 kg
Potrivirea materialelor: INOX;2IN1;oțel
Linia de produse: Secur Lab
Avantaj:
Separă eșantioanele în laborator fără modificări structurale, deformări ale piesei de prelucrat sau fisuri
Cea mai înaltă performanță cu o uzură a sculei semnificativ redusă
Aplicaţie:
Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
Pentru tăierea umedă a epruvetelor de laborator în modul de tăiere cu avans și transversal
Mediu pentru 22,0-60,5 HRC
Duritate pentru < 22,0 HRC
Max. Respectați viteza maximă de lucru de 50m/s
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
Pentru tăierea umedă a probelor de laborator în deplasare și tăieri transversale
Recomandare:
Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu supuneți roata la sarcini laterale
Soft pentru 60.5-72.3 HRC
Mediu pentru 22.0-60.5 HRC
Greu pentru < 22.0 HRC
Max. Rețineți viteza maximă de lucru de 50m/s