Descriere:
Basic disc de debitat pentru separatorul de benzină este un instrument universal pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că este vorba de un profesionist sau de un DIY, acest disc de debitat are potențialul de a deveni noul dvs. Instrument preferat. Acest instrument de tăiere eficient din punct de vedere al costurilor face munca lor mai ușoară și oferă rezultate fiabile. Datorită construcției sale robuste și eficienței ridicate de tăiere, acest disc de debitat este perfect pentru lucrul acasă sau pe șantier.
Caracteristică:
- Formă: 41H disc de debitat DREPT, țesut.
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 100 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : A30S-BFBSTEEL /100
- Dimensiune (D x D x H): 350 x 4 x 20 mm
- Diametru: 350 mm
- Grosime: 4 mm
- Orificiu: 20 mm
- Instrument pentru: Tăietor electric
Avantaj:
- Produsul oferă timpi de separare mai scurți, cu forță redusă
- O bună durată de viață și stabilitate a sculei
- De asemenea, potrivit pentru mașini staționare puternice (peste 5 kW)
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea oțelului
- Pentru profile de tăiere, material solid și secțiuni transversale mari
- Proiectat pentru utilizare on electric sau pentru motoare pe benzină, freze manuale
Material:
Oțel
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea oțelului
Pentru tăierea profilelor, a materialului masiv și a secțiunilor transversale mari
Dezvoltat pentru utilizarea pe mașini de debitat manuale cu motoare electrice sau pe benzină.