Descriere:
TYROLIT vă oferă o gamă largă de discuri adaptate la diferite mașini de rectificat și la diferite pasuri ale dinților. Acestea sunt potrivite pentru rectificarea uscată și umedă pentru ferăstraie HSS, CV și steliate. Produsele sunt disponibile în diferite profiluri de muchii Forma 1, 1F, 1C în gama de diametre 150 - 350 mm.
Produsele sunt disponibile în diferite profiluri de muchii Forma 1, 1F, 1C într-un interval de diametre de 150 - 350 mm.
Caracteristică:
Specificație: M455A 802 M6 B22 /63
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 350x13x127
Clasa E: 21011311
Linie: DENTEC-CA
Abraziv: corindon normal
Mărimea boabelor: 80
Formă: dreaptă
Specificație: M455A80M6B22 /63
Granulație: 80
Dimensiune (D x P x H): 350 x 13 x 127
Vs / max: 63
Greutate brută: 2.421 kg
Greutate netă: 2,248 kg
Potrivire material: Oțel;HSS
Greutate netă: 2,248 kg
Potrivire material: oțel rapid, honuit
Linia de produse: DENTEC-CA
Avantaj:
Retenție de profil înalt
Pentru tăiere umedă
Adaptat la cerințele de suprafață
Material:
Oțel înalt aliat călit