TYROLIT disc laminat din material textil 100x25x26 A150 PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/ne-metal

Cod articol: 34598793
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34598793
EAN / GTIN 8024406513072
Număr producător 34598793

Descriere

Descriere:

Dimensiunile mari ale roților de lamelă PREMIUM asigură o durată de viață lungă, continuitate în prelucrare și timpi reduși pentru schimbarea roților. Acestea sunt potrivite pentru utilizarea pe mașini manuale cu arbori flexibili, precum și pe mașini de lustruit staționare. Diametrul mare mărește suprafața de contact și creează un model de șlefuire mai uniform în comparație cu uneltele similare cu dimensiuni mai mici, ceea ce permite, de asemenea, utilizarea pe suprafețe mari. Dispunerea clapetelor asigură o uzură continuă a pânzei abrazive și o expunere continuă a granulelor noi, menținând în același timp o performanță abrazivă ridicată și constantă pe toată durata de viață a sculei. Discurile în evantai combină flexibilitatea cu adaptabilitatea excelentă la contururi neregulate. În plus, ventilația puternică din timpul prelucrării previne supraîncălzirea suprafeței de lucru, ceea ce duce la rezultate excelente într-o gamă largă de aplicații.
Lamelele abrazive din pânză de corindon sunt fixate radial în jurul axei sculei. Alezajul este întărit de un inel metalic cu dimensiuni variabile în funcție de diametrul discului, care, cu ajutorul unei flanșe de reducere corespunzătoare, permite montarea sigură a discului pe mașina de rectificat.

Avantaj:

Durată lungă de viață a sculei și rezultate consistente
Timpi reduși de schimbare a discurilor
Performanță excelentă de rectificare
Flexibilitate și adaptabilitate
Ventilație puternică în timpul prelucrării, deci sarcină termică mai mică

Aplicaţie:

Datorită selecției bogate de diametre și înălțimi, este disponibilă combinația potrivită pentru fiecare sarcină. Țesătura utilizată asigură un echilibru excelent între flexibilitate și rezistență. Discurile cu diametrul de 350 și 410 sunt echilibrate individual datorită greutății lor mai mari, pentru a asigura stabilitatea și echilibrul atunci când sunt utilizate în liniile de prelucrare automatizate sau ghidate de roboți.
Atunci când se utilizează discuri cu lamelă, trebuie respectat sensul de rotație, care este determinat de partea lamelor cu abraziv de pe suprafață. În plus, lucrul trebuie efectuat cu o presiune de contact redusă. Avansarea piesei prelucrate trebuie să se facă în direcția opusă sensului de rotație a roții. În cazul unei utilizări incorecte, performanța va fi redusă și există riscul de rupere a roții.

Adaptat pentru:

Prelucrarea fină a suprafețelor mari cu profiluri plane, concave sau convexe, rectificarea suprafețelor interioare și exterioare ale recipientelor, vaselor, țevilor, prelucrarea fină a pieselor cu profiluri neregulate, cum ar fi mânere, fitinguri, ștanțe, îndepărtarea și curățarea sudurilor.
Construcția de cadre metalice, fabricarea de cisterne și containere metalice, construcția de mașini și echipamente (industria chimică, industria alimentară și textilă și spitale), debavurarea și curățarea pieselor din oțel inoxidabil sau cromate (industria auto), prelucrarea obiectelor de design și de mobilier (mânere, fitinguri, mici aparate electrocasnice), fabricarea de vase de gătit, prelucrarea accesoriilor de mobilier din oțel inoxidabil (plită, aragazuri de bucătărie, aparate electrocasnice, capace de aspirație).