Descriere:
Combinația perfectă între manevrabilitate și durabilitate - compoziția rolei noastre PREMIUM din țesătură de corindon asigură un echilibru excelent între flexibilitate și rezistență. Rola abrazivă este disponibilă în diferite granulații pentru a acoperi toate domeniile de aplicare: Mărimile de granulație 40-80 sunt concepute pentru o îndepărtare maximă a materialului, în timp ce mărimile 100-320 asigură o finisare perfectă a suprafeței.
Sistemul cu patru pene exercită un efect de tracțiune eficient asupra sculei de șlefuit și garantează o pornire rapidă a rolei.
Avantaj:
Model de uzură constant pentru un finisaj de suprafață de înaltă calitate constantă
Durată de viață excelentă
Capacitate mare de tăiere
Aplicaţie:
Granulație 40-80 pentru cea mai mare rată de îndepărtare
Granulații de la 100 pentru un finisaj perfect al suprafeței
Adaptat pentru:
Pentru procese de curățare, finisare, lustruire sau șlefuire generală pe suprafețe inegale sau curbe
Pentru îndepărtarea urmelor de sudură, a zgârieturilor și a reziduurilor de oxidare, precum și pentru pretratarea suprafeței.