Descriere:
Această pilă este utilizatăt în special pentru unelte de prelucrare în industria lemnului și a mașinilor. Granulațiile diferite vă permit să vă alegeți unealta în mod individual pentru a se potrivi aplicației dumneavoastră. Filele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru unelte cu carbură sau cu vârf de carbură și au o culoare verde-cenușie. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil.
Filele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru scule cu vârf de carbură sau carbură și sunt de culoare gri-verde. Cele de culoare portocalie sunt utilizate în principal pentru toate tipurile de oțel și oțel inoxidabil.
Caracteristică:
Specificație: 89AMITTEL
Dimensiune: WxL
Dimensiune: 6x100
Clasa E: 21011316
UNSPSC: 31191510
Abraziv: oxid de aluminiu alb
Dimensiunea granulației: 240
Formă: Triunghiulară
Specificație: 89AMITTEL
Mărimea grăuntelui: 240
Dimensiune (L x L): 6 x 100
Vs / max: 35
Greutate brută: 0,007 kg
Greutate netă: 0,004 kg
Greutate brută: 0,007 kg
Greutate netă: 0,004 kg
Potrivirea materialului: WrkSt.U.
Avantaj:
Cerere individuală
Cele mai bune rezultate
Gamă largă