TYROLIT rectificare cilindrică exterioară ceramică convențională 400 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Cod articol: 170608
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 170608
EAN / GTIN 9003171706086
Număr producător 170608

Descriere

Descriere:

Rectificarea cilindrică externă este unul dintre cele mai frecvent utilizate procese de rectificare în multe industrii. În industria auto, de exemplu, arborii cu came, arborele cotit și arborii cutiei de viteze sunt fabricați pentru a satisface cele mai înalte cerințe și exigențe. Utilizarea oxidului de aluminiu de înaltă calitate, în special pentru oțelurile nealiate și slab aliate.
Duritatea și structura roții sunt relevante pentru succesul șlefuirii și sunt adaptate în mod optim pentru utilizarea pe oțeluri nealiate și slab aliate. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile și discuri pentru rectificarea cu intrare unghiulară.

Caracteristică:

Specificație: 89A 602 K5A V217 /50
Măsură: DxTxH
Dimensiune: 1,5 mm: 400x32x127
Abrazivi: Oxid de aluminiu alb
Granulație: 60
Formă: design drept

Avantaj:

Posibilitate de rectificare cu alimentare unghiulară
Speranță de viață mai lungă
Durată de viață crescută a sculei

Material:

Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîndurit
HSS
Oțeluri nealiate și slab aliate călite