Descriere:
Cu aceste discuri, garantăm o selecție țintită de corindonuri de înaltă performanță în combinație cu sisteme speciale de lipire. Acest lucru asigură o utilizare universală pe toate oțelurile înalt aliate și HSS. Cu un amestec de corindon sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai înaltă performanță de tăiere cu discuri cu lipire ceramică. O performanță mai mare poate fi posibilă numai cu ajutorul uneltelor CBN legate cu rășină, cum ar fi VIB STAR.
Cu un compus de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai înaltă performanță de tăiere cu discuri cu liant ceramic. O performanță mai mare poate fi obținută numai cu scule CBN cu liant de rășină, cum ar fi VIB STAR.
Caracteristică:
Specificație: 454A802J10V3 /50
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 400x25x127
E-Class: 21011313
UNSPSC: 31191506
Abraziv: amestec de oxid de aluminiu sinterizat și oxid de aluminiu alb
Mărimea boabelor: 80
Formă: dreaptă
Specificații: SD83A 802 II7P VK8 F /50
Granulație: 80
Dimensiune (D x P x H): 400 x 25 x 127
Vs / max: 50
Greutate brută: 5,37 kg
Greutate netă: 5.368 kg
Potrivire material: Oțel;HSS
Greutate netă: 5.368 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară;HSS;INOX;Inoxidat ne-/Nl.St. călit
Avantaj:
Aplicabil la nivel universal
Îmbinare rece la sol
Eficiență ridicată
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite