Descriere:
Acest disc PREMIUM este un disc de tăiere de înaltă performanță fără țesături pentru mașini staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău. Deoarece aceste discuri de debitat sunt fabricate fără inserție de țesătură, ele sunt destinate doar utilizării pe mașini staționare pentru tăiere umedă.
Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată în timpul prelucrării, iar discul nu trebuie să fie supus niciunei sarcini laterale.
Caracteristică:
Specificație: A 60 N4 B2
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 150x2x30
E-Class: 21011315
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Granulație: 60
Formă: dreaptă
Specificație: A 60 N4 B2
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiuni (D x P x H): 150 x 2 x 30
Vs / max: 50
Greutate brută: 0,088 kg
Greutate netă: 0.08 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 0,079 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Cea mai înaltă performanță cu o uzură a sculei redusă semnificativ
Aplicaţie:
Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la sarcini laterale
Max. Respectați viteza maximă de lucru de 63m/s
Material:
Oțel
HSS
Adaptat pentru:
Pentru utilizare pe oțel și HSS
Pentru tăiere uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțit fierăstraie