Descriere:
Acest disc PREMIUM*** este un disc de tăiere de înaltă performanță fără țesături pentru mașini staționare și ascuțitoare automate de fierăstrău. Deoarece aceste discuri de debitat sunt fabricate fără inserție de țesătură, ele sunt destinate doar utilizării pe mașini staționare pentru tăiere umedă. Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată în timpul prelucrării, iar discul nu trebuie să fie supus niciunei sarcini laterale.
Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată în timpul prelucrării, iar discul nu trebuie să fie supus niciunei sarcini laterale.
Caracteristică:
Specificație: A 60 N5 B68
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 150x1,5x20
E-Class: 21011315
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Granulație: 60
Formă: dreaptă
Specificație: A 60 N5 B68
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x P x H): 150 x 1,5 x 20
Vs / max: 50
Greutate brută: 0.061 kg
Greutate netă: 0,056 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 0,056 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Cea mai înaltă performanță cu o uzură a sculei semnificativ redusă
Aplicaţie:
Pentru utilizare pe oțel și HSS
Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțit ferăstraie
Material:
Oțel
HSS
Adaptat pentru:
Pentru utilizare pe oțel și HSS
Pentru tăiere uscată pe mașini staționare și mașini automate de ascuțit fierăstraie
Recomandare:
Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu supuneți roata la sarcini laterale
Max. Rețineți viteza maximă de lucru de 63m/s