Descriere:
Cu acest disc puteți poliza toate uneltele de tăiere pentru industria lemnului și a metalelor, precum și diverse lame de foarfecă. Aceste produse sunt discuri și discuri cupă cu corindon alb de înaltă calitate sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate pentru rectificarea uscată. Datorită specificației coordonate a acestei unelte, se previne decolorarea pieselor de prelucrat.
Specificația coordonată a acestei scule previne decolorarea pieselor de prelucrat.
Caracteristică:
Specificație: 91A 80 L5A V217
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 100x50x20
E-Class: 21011313
UNSPSC: 31191506
Abraziv: oxid de aluminiu roșu
Mărimea boabelor: 80
Formă: 6
Specificație: W10 / E10
Granulație: 80
Dimensiune (D x P x H): 100 x 50 x 20
Vs / max: 35
Greutate brută: 0.435 kg
Greutate netă: 0,405 kg
Potrivire material: Oțel;HSS
Greutate netă: 0,405 kg
Potrivire material: HSS
Avantaj:
Utilizare universală
Fără decolorarea piesei de prelucrat
Selectabil individual
Material:
HSS