Descriere:
FOCUR Extra PREMIUM*** oferă cea mai mare rată de îndepărtare a materialului și cea mai lungă durată de viață a sculei. O tehnologie de fabricație inovatoare combinată cu alumina de zirconiu de înaltă calitate face posibil acest lucru. Această unealtă de înaltă performanță a fost dezvoltată pentru a fi utilizată pe toate materialele turnate și este folosită pentru șlefuirea suprafețelor, precum și pentru lucrări de debavurare și tencuire. ZA24N-BFX: în special pentru rectificarea suprafețelor, ZA24P-BFX: tipul universal, ZZA24R-BFX: specialistul în debavurare și ZZA24S-BFX: pentru o durată de viață lungă a sculei.
Această sculă de înaltă performanță a fost dezvoltată pentru utilizarea pe toate materialele turnate și este utilizată pentru rectificarea suprafețelor, precum și pentru lucrări de debavurare și debavurare. ZA24N-BFX: în special pentru rectificarea suprafețelor, ZA24P-BFX: tipul universal, ZZA24R-BFX: specialistul în debavurare și ZZA24S-BFX: pentru o durată de viață lungă a sculei.
Caracteristică:
Specificație: ZZA 24 S- BFX
Dimensiune: DxUxH
Dimensiune: 230x7x22,23
E-Class: 21011313
Linia: PREMIUM
Abraziv: alumină de zirconiu
Mărimea granulației: 24
Formă: cu manivelă
Specificație: ZZA 24 S- BFX
Granulație: 24
Dimensiune (D x U x H): 230 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Greutate brută: 0.758 kg
Greutate netă: 0,758 kg
Potrivirea materialelor: Materiale turnate
Greutate netă: 0,758 kg
Potrivirea materialelor: Materiale turnate;INOX;oțel
Linia de produse: Focur extra
Avantaj:
Cea mai mare rată de îndepărtare a materialului datorită aluminei de zirconiu de înaltă calitate
Legătura special adaptată la fontă permite cea mai lungă durată de viață a sculei
Aplicaţie:
Pentru aplicații exigente pe fontă și toate materialele turnate, atât la rectificarea suprafețelor, cât și la lucrări de debavurare și debavurare.
ZA24P-BFX: tipul universal
ZZA24R-BFX: specialistul în debavurare
ZZA24S-BFX: pentru o durată lungă de viață a sculei
Grosime de 4 mm pentru rectificare periferică
Grosime de 7 mm pentru rectificare brută
Material:
Fontă
Adaptat pentru:
Pentru aplicații exigente pe fontă și pe toate materialele turnate, atât pentru șlefuirea suprafețelor, cât și pentru lucrări de debavurare și debitare
Recomandare:
ZA24N-BFX: pentru rectificarea suprafețelor
ZA24P-BFX: tipul universal
ZZA24R-BFX: specialistul în debavurare
ZZA24S-BFX: pentru o durată de viață lungă
4 mm grosime pentru rectificare periferică 7 mm grosime pentru rectificare brută