TYROLIT Disc de rectificat plan pendular 150x13x32 mm 1 89A60J7V217

Cod articol: 32965
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 32965
EAN / GTIN 9003170329651
Număr producător 32965
L-Număr L50140 796

Descriere

Descriere:

Discurile de rectificat plate pendulare sunt utilizate în principal în fabricarea mașinilor și a matrițelor pentru rectificarea brută și fină. Scopul lor este de a obține suprafețe plane sau drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor corpuri abrazive foarte poroase și a unor corindonuri speciale conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o îndepărtare ridicată a materialului. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate se potrivesc în ceea ce privește duritatea și structura, ceea ce duce la rezultate excelente de rectificare.
Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate sunt armonizate în ceea ce privește duritatea și structura, ceea ce duce la rezultate excelente de rectificare.

Caracteristică:

Specificație: 89A60J7V217
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 150x13x32
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: oxid de aluminiu alb
Granulație: 60
Formă: dreaptă
Specificație: SD33A 60 JJ7P VK3 F
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x P x H): 150 x 13 x 32
Vs / max: 35
Greutate brută: 0,501 kg
Greutate netă: 0,434 kg
Potrivire material: Oțel
Greutate netă: 0,434 kg
Adecvare material: Oțel de calitate superioară, honuit;Oțel de calitate superioară, neîndurificat;HSS;Oțel ne-/Nl.St., honuit;Oțel ne-/Nl.St., neîndurificat

Avantaj:

Îmbinare rece la sol
Auto-ascuțire
Durată lungă de viață

Material:

Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite
Oțeluri nealiate și slab aliate, neîntărit