Descriere:
Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 46
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : SD78A 462 II8P VB3 F.
- Dimensiune (D x D x H): 225 x 25 x 51 mm
- Diametru: 225 mm
- Grosime: 25 mm
- Orificiu: 51 mm
- Adecvarea materialului: HSS, oțel
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere
- Aplicabil universal
- Rentabilitate mare
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite