Descriere:
Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Caracteristică:
- Formă: Dreaptă
- Dimensiunea boabelor: 60
- Vs /max: 35 m/s.
- Specificație : SD83A 602 II7P VK8 F.
- Dimensiune (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
- Diametru: 350 mm
- Grosime: 50 mm
- Orificiu: 127 mm
- Adecvarea materialului: HSS, oțel
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 350x50x127
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: amestec de oxid de aluminiu sinterizat și oxid de aluminiu alb
Granulație: 60
Formă: dreaptă
Specificație: SD83A 602 II7P VK8 F
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x P x H): 350 x 50 x 127
Vs / max: 35
Greutate brută: 8,197 kg
Greutate netă: 8.024 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 8.024 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară;HSS;INOX;Inoxidat ne-/Nl.St. călit
Avantaj:
- Performanță bună de tăiere
- Aplicabil universal
- Rentabilitate mare
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată
Aplicaţie:
- Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite