TYROLIT Disc de rectificat plan pendular STRATO 400x100x152,4 mm 7 F18A70GG11V STRATO

Cod articol: 232665
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232665
EAN / GTIN 9003172326658
Număr producător 232665

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificat plan pendular asigură o utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea de corindonuri speciale și amestecuri cu corindonuri sinterizate combinate cu sisteme speciale de lipire. Cele mai mari rate de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de roata VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.

Caracteristică:

Specificație: F18A70GG11V
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 400x100x152,4
Clasa E: 21011311
Linia: STRATO
Abraziv: corindon normal
Granulație: 70
Formă: zweiseitig ausgespart
Specificații: 220 X 15
Granulație: 70
Dimensiune (D x P x H): 400 x 100 x 152,4
Vs / max: 35
Greutate brută: 18.032 kg
Greutate netă: 18,03 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 18.030 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară, honuit;Oțel de calitate superioară, neferoase;HSS;Oțel neferoase/neferoase, honuit
Linie de produse: STRATO

Avantaj:

Performanță bună de tăiere
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată

Material:

Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite