Descriere:
Acest disc de rectificat plan pendular asigură o utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea de corindonuri speciale și amestecuri cu corindonuri sinterizate combinate cu sisteme speciale de lipire. Cele mai mari rate de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de roata VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Caracteristică:
Specificație: 92A462H8AV217
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 400x50x127
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: Amestec de oxid de aluminiu alb și oxid de aluminiu special
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificație: SD65A 462 II8P VK3 F
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 400 x 50 x 127
Vs / max: 35
Greutate brută: 11.331 kg
Greutate netă: 10.396 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 10.396 kg
Potrivire material: Oțel de calitate superioară;HSS;INOX;Inoxidat ne-/Nl.St. călit
Avantaj:
Performanță bună de tăiere
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată
Material:
Oțel înalt aliat călit
HSS
Oțel inoxidabil
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite