TYROLIT Disc de rectificat plan pendular 400x50x127 mm 1 89A461H8AV237P25

Cod articol: 307001
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307001
EAN / GTIN 9003173070017
Număr producător 307001
L-Număr L50140 1081

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificat plan pendular asigură o utilizare universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea de corindonuri speciale și amestecuri cu corindonuri sinterizate combinate cu sisteme speciale de lipire. Cele mai mari rate de îndepărtare a materialului pot fi obținute cu amestecuri de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de roata VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.
Cea mai înaltă performanță de tăiere poate fi obținută cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu lipire de rășină de la TYROLIT.

Caracteristică:

Specificație: 89A461H8AV237P25
Dimensiune: DxDxH
Dimensiune: 400x50x127
Clasa E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: oxid de aluminiu alb
Grit: 46
Formă: dreaptă
Specificații: SD33A 461 II8P VB3 S
Granulație: 46
Dimensiune (D x P x H): 400 x 50 x 127
Vs / max: 35
Greutate brută: 10,64 kg
Greutate netă: 10.638 kg
Material adecvat: HSS;Oțel
Greutate netă: 10.638 kg
Potrivire material: Fontă;Oțel de calitate superioară, honuit;Oțel de calitate superioară, neîndurit;HSS;Un-/Nl.St., honuit

Avantaj:

Performanță bună de tăiere
Aplicabil la nivel universal
Eficiență ridicată

Material:

Fontă
Oțel înalt aliat călit
Oțel înalt aliat neîntărite
HSS
Oțeluri nealiate și oțeluri slab aliate călite