Descriere:
Periile din fleece TYROLIT au un grad ridicat de adaptabilitate și asigură faptul că nu există nicio modificare a finisajului de suprafață. Gama TYROLIT Premium*** este acum extinsă cu 29 de tipuri pentru a vă oferi o gamă de dimensiuni diferite de granule și dimensiuni suplimentare. Gama largă de granulaţii înseamnă că se pot obține diferite structuri de suprafață și rugozități. De asemenea, periile lamelare din fleece TYROLIT sunt disponibile cu pânză abrazivă inserată, astfel încât se poate obține o îndepărtare mai mare a materialului și un finisaj de suprafață mai grosier.
Numărul mare de gradații de granulație înseamnă că se pot obține structuri de suprafață și rugozități diferite. Discurile nețesute TYROLIT sunt, de asemenea, disponibile cu o pânză abrazivă inserată pentru a obține o îndepărtare mai mare a materialului și un finisaj de suprafață mai grosier.
Caracteristică:
Specificație: A GROB C X 60
Dimensiune: DxD
Dimensiune: 60x30
Clasa E: 21011318
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Granulație: 60
Formă: Fleece clapetă pin
Specificație: A GROB C X 60
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiune (D x D): 60 x 30
Vs / max: 50
Greutate brută: 0.063 kg
Greutate netă: 0,063 kg
Adecvare pentru materiale: Aluminiu;Oțel;Oțel inoxidabil
Greutate netă: 0,063 kg
Potrivire material: aluminiu;INOX;oțel
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Datorită diversității dimensiunilor granulelor, se pot obține diferite rugozități.
Perfect pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
Cea mai mare durată de viață
Prelucrarea materialului fără a modifica textura suprafeței
Aplicaţie:
Pentru finisarea fină a oțelului, a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase
Puncte de fleece fără pânză abrazivă pentru lucrări fine
Utilizarea polizoarelor drepte reglabile
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Metale neferoase
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea fină a oțelului, oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase
Recomandare:
Pini din fleece cu pânză abrazivă (VL-C) pentru o îndepărtare sporită a materialului.
Ace din fleece fără pânză abrazivă pentru lucrări fine
Utilizarea polizoarelor drepte reglabile