Pivoți de clapetă TYROLIT 20x20-6x40 A150 PREMIUM oțel/ Oțel inoxidabil/metal neprețios

Cod articol: 34557177
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34557177
EAN / GTIN 8024406001227
Număr producător 34557177
L-Număr L50140 2602

Descriere

Descriere:

Pivoții de lamelă PREMIUM A-P01 C X din pânză de corindon sunt disponibili în diferite dimensiuni și mărimi ale tijei. Dispunerea radială a clapetelor asigură o uzură continuă a pânzei abrazive, precum și o expunere continuă a unui nou granule abraziv. Acest lucru are ca rezultat o performanță abrazivă constant ridicată. Flexibilitatea ridicată a lamelor asigură o adaptabilitate excelentă la profilele neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită.
În timp ce știfturile cu clapetă cu tijă de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor extrem de mici, abrazivele cu tijă de 6 mm reprezintă cele mai versatile unelte abrazive din acest grup de produse. Durabilitatea lor ridicată îi predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Avantaj:

Posibilitate de alegere între diferite dimensiuni și dimensiuni ale tijei
Performanță excelentă de șlefuire și rezultate consistente
Flexibilitate și adaptabilitate ridicate
Dezvoltare termică moderată datorită ventilației
Manevrabilitate excelentă

Aplicaţie:

Granulație 60 pentru o îndepărtare mare a materialului
Mărime de granulație 80/120 pentru prelucrare universală
Granulații între 150 și 320 pentru lucrări fine
Respectați viteza maximă

Adaptat pentru:

Prelucrarea fină, debavurarea ușoară, curățarea sau pregătirea pentru finisare (cromare, nichelare sau vopsire) a pieselor mici sau a locurilor greu accesibile, cum ar fi suprafețele interne ale tuburilor și cilindrilor, precum și a pieselor cu profiluri neregulate.
Producția și întreținerea mașinilor (industria chimică, farmaceutică, alimentară și în spitale), debavurarea și curățarea pieselor ștanțate (industria auto), schele metalice, industria de mobilă pentru obiecte din oțel și oțel inoxidabil, fabricarea de matrițe, producția de scule.