Descriere:
Curelele Premium*** au fost dezvoltate special pentru mini-șlefuitorul cu curele și previn ruperea boabelor pe sculă datorită curburii lor speciale. O rată bună de îndepărtare a materialului și o durată de viață lungă oferă rezultate consistente, cu un timp de lucru redus. Curelele noastre sunt ușor de manevrat și de instalat. Curelele TYROLIT mini pot fi utilizate în mod universal pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase.
Benzile TYROLIT mini pot fi utilizate în mod universal pe oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase.
Caracteristică:
Specificație: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Dimensiune: DxH
Dimensiune: 9x533
Clasa E: 21011318
Linia: PREMIUM
Abraziv: alumină de zirconiu
Granulație: 60
Formă: CUREAUA
Specificație: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Mărimea grăuntelui: 60
Dimensiuni (D x H): 9 x 533
Alezaj: 533 mm
Greutate brută: 0,008 kg
Greutate netă: 0,008 kg
Potrivire material: Oțel inoxidabil;Aluminiu;Oțel
Greutate netă: 0,008 kg
Potrivire material: aluminiu;INOX;oțel
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Oxid de aluminiu de zirconiu și un strat de răcire suplimentar pentru o durată de viață maximă și o măcinare rece
Îndepărtare foarte mare a stocurilor
Suport din plasă de poliester ZA-P48 cu strat de răcire pentru o agresivitate mai mare, șlefuire mai rece și stabilitate a marginilor.
Aplicaţie:
Pentru utilizare universală pe oțel, oțel inoxidabil și aluminiu cu șlefuitoare cu bandă mini.
Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței
Material:
Oțel
Oțel inoxidabil
Metale neferoase
Adaptat pentru:
Pentru utilizare universală pe oțel, oțel inoxidabil și aluminiu cu mini șlefuitoare cu bandă
Recomandare:
Granulație 40/60 pentru cea mai mare rată de îndepărtare
Granulație 80/120 pentru o finisare perfectă a suprafeței