Descriere:
Caracteristica specială a foilor de hârtie PREMIUM*** este un suport cu finisaj din latex, ideal pentru prelucrarea fină umedă și uscată. Obțineți un produs optim pentru pregătirea și finisarea metalului, lemnului, vopselelor și lacurilor. Acoperirea închisă a foilor de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.
Stratul închis al foilor de hârtie Premium*** permite o finisare excelentă a suprafeței.
Caracteristică:
Specificație: A-P07 P C
Dimensiune: DxH
Dimensiune: 230x280
Clasa E: 21011318
Linia: PREMIUM
Abraziv: corindon normal
Mărimea boabelor: 600
Formă: Arc
Specificație: A-P07 P C
Mărimea bobului: 600
Dimensiuni (D x H): 230 x 280
Aluare: 280 mm
Greutate brută: 0.013 kg
Greutate netă: 0,013 kg
Adecvare material: Oțel;lemn;aluminiu;plastic / PVC;vopsea / lac
Greutate netă: 0,013 kg
Potrivire material: aluminiu;oțel;lemn
Linie de produse: Premium
Avantaj:
Suport finisat cu latex pentru rezultate optime în aplicații umede și uscate
Acoperire închisă pentru un finisaj de suprafață excelent
Aplicabil la nivel universal
Aplicaţie:
Pentru pregătirea suprafeței manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelarea, netezirea, debavurarea ușoară, finisarea fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor.
Material:
Oțel
Metale neferoase
Lemn
Culori
Lacuri
Adaptat pentru:
Pentru pregătirea suprafețelor manuală sau în combinație cu un șlefuitor orbital
Pentru nivelare, netezire, debavurare ușoară, finisare fină a acoperirilor și pregătirea generală a suprafețelor