{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319100 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373724 |