{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
Bucşe elastice tip | 415 E | |
Gamă de prindere 2 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ manşonului d6 | 68 mm | |
⌀ exterior d10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică VDI |
Cod articol | 319501 1,5-16 | |
EAN / GTIN | 4062406422691 |