Bucşă de strângere pentru coadă cilindrică 2/20 mm

Cod articol: 316260 2/20
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

A se preciza ⌀ de prindere dorit 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
recomandat pentru Cod 316200 2/40; 3/40
Lungime L 78 mm
40 mm
Grosimea manşonului 4 mm
Tip produs Bucşă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 316260 2/20
EAN / GTIN 4045197316684
Număr producător 136371

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu coadă cilindrică.

Notă:

La efectuarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
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
    Tip / ⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături