• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Coadă de prindere a barei de alezat amortizată la vibraţii 63/25-150 mm

Cod articol: 320408 63/25-150
Reducere
923,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Lungime activă dimensiune A 150 mm
⌀ D 25 mm
Suport PSC
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320408 63/25-150
EAN / GTIN 2050001772633
Număr producător PS6.WK3.025.150

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
  • Pentru prelucrare cu rotire spre stânga şi spre dreapta.

Aplicaţie:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826264827.
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
    ⌀ cozii / ⌀ D − A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături