{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 990 mm | |
Înălţime | 1.130 mm | |
Putere de aspirare | 63 m3/h | |
Tensiunea motorului | 400 V | |
Putere electrică absorbită | 1,5 kW | |
Greutate | 95 kg | |
Tip produs | Generator de vacuum |
Cod articol | 385020 VA4 | |
EAN / GTIN | 2050001717474 | |
Număr producător | 82150 |