Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure DIN 702-4

Cod articol: 313117
de la 
La cerere
Livrabil
5 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Execuţie - Imagine:

Corp călit, extrem de rigid şi rectificat.
Bacuri de bază cu dantură înclinată.
Design special cu muchie ascuţită.
Buton pentru schimbarea bacului.
Asigurarea bacului (triplă – excepţie Ref. 400).
Ştift de blocare pentru poziţionarea prealabilă a bacului de bază.
Acţionarea cu racord hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea frontală cu şuruburi. Flanşele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri de bază şi bacuri superioare dure.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.