{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 315 | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare | 14 mm - 333 mm | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare | 95 mm - 326 mm | |
Cursă de strângere per bac S | 9,9 mm | |
⌀ exterior A | 323 mm | |
Gaură E | 92 mm | |
Înălţimea universalului D | 117 mm | |
⌀ de centrare B | 300 mm | |
Cheie locaş hexagonal K | 16 mm | |
Greutate | 54,2 kg | |
Turaţie maximă | 3.400 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313117 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928788 | |
Număr producător | 0819104 |