Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure 400

Cod articol: 313117 400
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Tip 400
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 20 mm - 408 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 137 mm - 408 mm
Cursă de strângere per bac S 12 mm
⌀ exterior A 408 mm
Gaură E 102 mm
Înălţimea universalului D 124 mm
⌀ de centrare B 380 mm
Cheie locaş hexagonal K 19 mm
Greutate 99 kg
Turaţie maximă 2.200 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313117 400
EAN / GTIN 2050001928795
Număr producător 0814640

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Execuţie - Imagine:

Corp călit, extrem de rigid şi rectificat.
Bacuri de bază cu dantură înclinată.
Design special cu muchie ascuţită.
Buton pentru schimbarea bacului.
Asigurarea bacului (triplă – excepţie Ref. 400).
Ştift de blocare pentru poziţionarea prealabilă a bacului de bază.
Acţionarea cu racord hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea frontală cu şuruburi. Flanşele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri de bază şi bacuri superioare dure.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb