{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 254 mm | |
Lungime L | 110 mm | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 45 mm | |
Distanţă orificii a | 30 mm | |
Distanţă între găuri L | 30 mm | |
Lăţimea canalului D | 16 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313710 254 | |
EAN / GTIN | 4045197698612 |