TCC #2 DIN 7X5.5 Adaptor cu schimbare rapidă pentru robinete cu ambreiaj cu alunecare

Cod articol: 4555625
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4555625
EAN / GTIN 7291075169492
Număr producător 4555625
L-Număr L23900 98

Descriere

Descriere:

Adaptor cu schimbare rapidă pentru robinete cu ambreiaj cu alunecare

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 7 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 34 mm
  • Lungimea cozii (LS): 35 mm

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături