Minipiuliţă ER Mono pentru minimandrina HiRunER cu bucşă elastică 11M

Cod articol: 309618 11M
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 6499 D
Lungimea totală L 19,1 mm
⌀ exterior D 16 mm
Filet M20×1
Moment maxim de strângere 20 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487

Descriere

Execuţie:

Model subţire, simetric.
Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.

Adaptat pentru:

HiRunER Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER. Cod 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER Cod 309757; 309758.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb