Mandrină pentru bucşă elastică ER 16

Cod articol: 305397 16
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 16
Suport HSK-A 63 lung
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 305397 16
EAN / GTIN 4045197711472

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Nu are şurub de reglare axial.
  • Suprafeţele frontale ale conului tip HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 – forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb