• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Portsculă pentru freze frontale cu orificii ale canalului de răcire 16 mm

Cod articol: 308546 16
Reducere
272,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport PSC 63 ultra-scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 40 mm
⌀ exterior D 38 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308546 16
EAN / GTIN 4045197703675

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cilindro-frontale cu alezaj şi a frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, şurub de fixare a frezei Cod 309860.
Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885; 309893.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb