Portsculă pentru freză frontală Forma A 16 mm

Cod articol: 301027 16
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 40 A = 100
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 38 mm
Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301027 16
EAN / GTIN 4062406251918

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.