Mandrino portafresas Forma A, SK 40 A = 100, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 301027 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación SKG04001000; FDA0161100
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Lubricante refrigerante no
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Longitud de alcance A 100 mm
Longitud del mandril de fresado L3; L4 17 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 38 mm
Precisión de concentricidad 6 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 18 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Rosca G; M M8
Incl. soporte de datos RFID no
Diámetro del mandril d1 16 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 185,4 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Forma A
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Tratamiento de la superficie Por chorro de arena; rectificado/a
Peso 1,65 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301027 16
EAN / GTIN 4062406251918
Número del fabricante 301027 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.
  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Alcance corto.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600 − 308806, llave de apriete de PA n.° 308820 – 308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.