{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6323 | |
Dimensiunea canalelor b1 utilajului | 12 mm | |
Dimensiunea canalelor b2 dispozitivului | 20 mm | |
Înălţime H | 14 mm | |
Înălţime H1 | 5,5 mm | |
Lungime | 32 mm | |
Tip produs | Piuliţă T |
Cod articol | 375375 12/20 | |
EAN / GTIN | 4020772071837 | |
Număr producător | 71837 |