Viljuškasta stezna poluga 26X250 mm

Artikl br.: 371400 26X250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina proreza 26 mm
ukupna duljina 250 mm
Visina 40 mm
širina 70 mm
za stezne vijke M24
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371400 26X250
EAN / GTIN 4020772070946
Broj proizvođača 70946

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu