{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M16 | |
Lungime | 57 mm - 64 mm | |
Înălţime H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
Moment maxim de strângere | 210 Nm | |
Forţa de strângere | 50 kN | |
Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere |
Cod articol | 370021 M16 | |
EAN / GTIN | 4030618237679 | |
Număr producător | 23250.0016 |