{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ mandrină | 300 mm | |
Înălţime | 62 mm | |
Toleranţă înălţime | 0 / -1 mm | |
⌀ cercului de orificii | 285 mm | |
⌀ Filet | 4×M8 | |
Înălţimea câmpului magnetic | 10 mm | |
Greutate | 31 kg | |
Forţă nominală de prindere | 150 N/cm2 | |
Rezistenţă la uzură a plăcii polare | 6 mm | |
⌀ centrare | 250 mm | |
Adâncime de centrare | 4 mm | |
Interval polar paralel | 12+3 mm | |
Gaură de centrare J posibilă | 25×20 mm | |
Tip produs | Mandrină cu magnet |
Cod articol | 380777 300 | |
EAN / GTIN | 2050001944429 | |
Număr producător | 244.11-300 |