Sklíčidla s permanentním magnetem, s rovnoběžným dělením pólů, ⌀ sklíčidla: 300mm

Artiklové číslo: 380777 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ sklíčidla (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Se středicím otvorem ano
Středicí hloubka 4 mm
Středicí průměr 250 mm
Možný středicí otvor 25×20
Délka 300 mm
Výška 62 mm
Průměr pouzdra 300 mm
Rozdělení pólů 12 mm
Opotřebovatelnost pólové desky 6 mm
Výška magnetického pole 10 mm
Velikost závitu M8
Počet závitů 4
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro
Typ upínání magnet
Se závitem ano
Průměr roztečné kružnice 285 mm
Jmenovitá adhezní síla 150 N/cm2
Hmotnost 31 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380777 300
EAN / GTIN 2050001944429
Číslo výrobce 244.11-300
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

Výkonný magnetický systém s neodymovými magnety a malou výškou magnetického pole. Síla magnetu plynule nastavitelná.

Použití:

Pro broušení a soustružení.
Pro upínání malých a tenkých až velkých obrobků.

Poznámka:

Možnost zapracování středicího otvoru „J“.