Execuţie:
- Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
- Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
- Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
- Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
- Concentricitate ridicată.
Aplicaţie:
Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea cu şuruburi din partea posterioară. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.
Standard:
DIN 702-4.
Livrare:
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.
Bacuri reversibile cu dantură înclinată.
Accesorii opţionale:
Pentru bacuri de schimb şi de completare, consultaţi Cod
314000 –
315200. Pentru protecţie contra aşchiilor, consultaţi Cod
312800.
Notă:
DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.
Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangenţial, consultaţi Cod
313120 −
313140.