Execuţie:
- Oţel rezistent la temperaturi înalte.
- Ref. 3 − -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
- Cu RFID/gaură Balluffchip.
Cu
orificii ale canalului de răcire (CCB) şi dop filetat cu care se pot închide.
Orificii ale canalului de răcire la ⌀ de strângere D1: 3, 4 şi 5 mm fără închidere.
Aplicaţie:
Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică şi toleranţa h6. Recomandată pentru unităţile de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.
Accesorii opţionale: