Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol: 300235 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
466 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300235 6
EAN / GTIN 4045197463319
Număr producător 300235 6

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.
Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 6mm

Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 6mm

La cerere
În stoc
466 livrabil imediat
97,40 €
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
71,40 €
La cerere
În stoc
773 livrabil imediat
47,63 €
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
58,69 €
Suport SK 40 A = 100 SK 40 A = 100 SK 40 A = 100 SK 40 A = 100
Lungime activă dimensiune A 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6 6 6 6
Forma ADB ADB AD AD
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm