{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300245 6 | |
EAN / GTIN | 4062406242701 | |
Număr producător | 300245 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma AD, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
775 livrabil imediat
47,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
357 livrabil imediat
71,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
467 livrabil imediat
97,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
194 livrabil imediat
58,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | AD | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |