Mandrină scurtă Forma AD BT 40

Cod articol: 303171
de la 
La cerere
Livrabil
62 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 20

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Concentricitate ≤ 20 µm.
  • Design subţire.
  • Transfer precis al lichidului de răcire la scule cu RI.
  • Cupluri optime pe sculă.

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:

Inclusiv cu cheie de strângere.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.