Mandrină pentru bucşe elastice tip ER Forma AD BT 30 A = 60

Cod articol: 302745
de la 
La cerere
Livrabil
423 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1.
  • Piuliţă de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min-1).
  • Proprietăţile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotaţie sunt asigurate de piuliţa de strângere de precizie, cu acoperire în strat.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680309745 resp. Cod 613300.
șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.