{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307514 16 | |
EAN / GTIN | 2050001700957 | |
Număr producător | 16.510.63.16.Z |