{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307514 16 | |
EAN / GTIN | 2050001700957 | |
Manufacturer number | 16.510.63.16.Z |